KWIKSET 788H 26D GR Buton de blocare Crom satinat | AC3VAQ 2WJC9

KWIKSET 788H 26D GR Buton Lockset Crom satinat

Element: AC3VAQ Model: 788H 26D GRCrucea Ref: 2WJC9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de blocare
Set de copt2-3/8" and 2-3/4"
finalizareaChrome satinat
Rezistente la focNu
Funcţiefictiv
Calitate2
Materialul butonuluizinc
Tipul locațieiRezidențial
Funcția Locksetfictiv
Puterea performanței LocksetMediu
Pins5
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.1-3/4" x 2-1/4"
Tip de grevăLip Lip Full
StilHancock

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.17
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302419045
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelStilSet de coptfinalizareaRezistente la focFuncţieCalitateMaterialul butonuluiTip de grevăPreț
KWIKSET 300P 15 RCAL RCS GR Buton de blocare Nichel satinat | AC3UUH 2WHR3 300P 15 RCAL RCS GRTricouri polo2-3/8" and 2-3/4"Nichel satinatNuPrivacy3AlamăColt rotunjit€21.95
KWIKSET 488P 15 GR Set de blocare cu pârghie pentru utilizare uşoară Polo Dummy | AC3UVK 2WHV1 488P 15 GRTricouri polo2-3/8" to 2-3/4"Nichel satinatNu a fost votatfictiv3-Colț rotund cu buze pline-
RFQ
KWIKSET 488P 3 GR Set de blocare cu buton Alamă lustruită | AC3UVL 2WHV2 488P 3 GRTricouri polo2-3/8" and 2-3/4"Alamă lustruităNufictiv3AlamăLip Lip Full-
RFQ
KWIKSET 488T 26D GR Buton de blocare Crom satinat | AC3UVM 2WHV3 488T 26D GRTylo2-3/8" and 2-3/4"Chrome satinatNufictiv3AlamăLip Lip Full€2.40
KWIKSET 720A 3 RCAL RCS GR Buton de blocare alamă lustruită | AC3UVY 2WHX9 720A 3 RCAL RCS GRAbaţie2-3/8" and 2-3/4"Alamă lustruităNuTrecere2zincColt rotunjit€6.74
KWIKSET 720H ​​15 RCAL RCS GR Buton de blocare Nichel satinat | AC3UWA 2WHY2 720H 15 RCAL RCS GRHancock2-3/8" and 2-3/4"Nichel satinatNuTrecere2zincColt rotunjit€38.47
KWIKSET 200CV 15 RCAL RCS GR Buton de blocare Pasaj nichel satinat | AD7NUF 4FPP9 200CV 15 RCAL RCS GRGolfuleţ2-3/8" and 2-3/4"Nichel satinatNuTrecere3AlamăLip Lip Full-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KWIKSET 788H 26D GR Buton Lockset Crom satinat