L9 440957 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-1/2-6, grad 9 | CG8XUP 452J57

L9 440957 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-1/2-6, grad 9

Articol: CG8XUP Model: 440957Crucea Ref: 452J57
€3,474.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/2 "-6
Finisaj de fixareZinc Yellow CR + 3
Lungimea elementului de fixare10
finalizareaZinc Yellow CR + 3
CalitateGrad 9
Inaltimea capului1 1 / 32 "
Tip capStandard
Șef Lățime2.25 "
Lungime10 "
Min. Lungimea firului3 1/2 in
Probă încărcată145,000 psi
Rockwell HardnessC38 până la C42
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardL9 (R)
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 400 grade F
Forța de tracțiune180,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiLungimea elementului de fixareInaltimea capuluiȘef LățimeLungimeStil ThreadTip filetPreț
L9 440002 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1 / 4-20, grad 9 | CG8XEB 452F37 4400021/4 "-201/23 / 16 "0.4375 "1 / 2 "Complet filetatUNC (grosier)€77.32
RFQ
Șurub cu cap hexagonal L9 440006, dimensiune filet 1 / 4-20, clasa 9 | CG8XEC 452F38 4400061/4 "-203/43 / 16 "0.4375 "3 / 4 "Complet filetatUNC (grosier)€92.59
RFQ
Șurub cu cap hexagonal L9 440010, dimensiune filet 1 / 4-20, grad 9 | CG8XED 452F39 4400101/4 "-2013 / 16 "0.4375 "1 "Complet filetatUNC (grosier)€89.04
RFQ
L9 440012 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1 / 4-20, grad 9 | CG8XEE 452F40 4400121/4 "-201 1 / 43 / 16 "0.4375 "1 1 / 4 "Parțial filetatUNC (grosier)€128.86
RFQ
L9 440014 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1 / 4-20, grad 9 | CG8XEF 452F41 4400141/4 "-201 1 / 23 / 16 "0.4375 "1 1 / 2 "Parțial filetatUNC (grosier)€153.68
RFQ
L9 440016 Șurub cu cap hexagonal, 1 / 4-20 Dimensiune filet, clasa 9 | CG8XEG 452F42 4400161/4 "-201 3 / 43 / 16 "0.4375 "1 3 / 4 "Parțial filetatUNC (grosier)€174.68
RFQ
L9 440018 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1 / 4-20, grad 9 | CG8XEH 452F43 4400181/4 "-2023 / 16 "0.4375 "2 "Parțial filetatUNC (grosier)€194.73
RFQ

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

L9 440957 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-1/2-6, grad 9
€3,474.24 /unitate