Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MANUAL DE SIGURANȚĂ DE LABORATOR 49H030 Carboy Wide Mouth 2.64 Gallon Ldpe | AD6RDW

LAB SAFETY SUPPLY 49H030 Carboy Wide Mouth 2.64 galoane Ldpe

În stoc
Articol: AD6RDW Model: 49H030
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
€82.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalon de sticlă
autoclavabileNu
Capacitate de acoperire3.06 gal.
Capacitate2.64 gal.
Dimensiunea închiderii100mm
CuloriTranslucid
Înălţime13.375 "
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
TipGura mare
Lăţime9 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7415
Înălțimea navei (cm)37.08
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS3923300090
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeMaterialTipLăţimePreț
MANUAL DE SIGURANȚĂ DE LABORATOR 49H011 Carboy Ldpe de 5.28 galoane | AD6RDA 49H0115.28 gal.21.63 "polietilenă cu densitate scăzută-11 7 / 32 "€114.80
MANUAL DE SIGURANȚĂ DE LABORATOR 49H012 Carboy 13.20 Gallon Ldpe | AD6RDB 49H01213.20 gal.26.187 "polietilenă cu densitate scăzută-14 13 / 16 "€236.26
MANUAL DE SIGURANȚĂ LABORATOR 49H013 Carboy 2.64 galoane Ldpe | AD6RDC 49H0132.64 gal.14 13 / 16 "polietilenă cu densitate scăzută-9 13 / 16 "€82.22
MANUAL DE SIGURANȚĂ LABORATOR 49H016 Carboy 5.28 Gallon Pp | AD6RDF 49H0165.28 gal.21.63 "Polipropilenă-11 7 / 32 "€115.28
MANUAL DE SIGURANȚĂ DE LABORATOR 49H020 Carboy Wide Mouth 2.64 Gallon Pp | AD6RDK 49H0202.64 gal.13.375 "PolipropilenăGura mare9 13 / 16 "€86.30
MANUAL DE SIGURANȚĂ DE LABORATOR 49H021 Carboy Wide Mouth 5.28 Gallon Pp | AD6RDL 49H0215.28 gal.18.593PolipropilenăGura mare11 7 / 32 "€122.06
MANUAL DE SIGURANȚĂ DE LABORATOR 49H028 Carboy Polipropilenă rezistentă 2.64 galoane | AD6RDU 49H0282.64 gal.14 13 / 16 "PPDatorie grea9 13 / 16 "€163.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 49H030 Carboy Wide Mouth 2.64 galoane Ldpe
€82.22 /unitate