LABCONCO 2246703 Hotă de laborator cu suflantă 70 inch | AH8ZCY 39D602

LABCONCO 2246703 Hotă de laborator cu suflantă 70 inch

În stoc
Element: AH8ZCY Model: 2246703Crucea Ref: 39D602

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,261.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHota de laborator cu suflantă
Respectarea agențieiCFR 29, Part 1910, SEFA 1-2010, NFPA 45-2011, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-2011, UL 61010-1, CAN/CSA C22.2 Nr. 61010.1, UL 1805-8, SEFA 2010-XNUMX , Teste de finisare a suprafeței dulapului
Flux de aer1120 cfm la .23 În SP
CuloriAlb Glacier
Adâncime25 "
Înălţime53 "
Hz60
Număr de viteze1
FazăSingur
Nivelul sunetului75
TipNeasamblat
Voltaj115
Lăţime70 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 204.12
Înălțimea navei (cm)134.62
Lungimea navei (cm)177.8
Lățimea navei (cm)63.5
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
LABCONCO 2246705 Hotă de laborator cu suflantă 70 inch | AH8ZCZ 39D603 2246705€17,311.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LABCONCO 2246703 Hotă de laborator cu suflantă 70 inch
€16,261.63 /unitate