LABCONCO 3820000 Stație de acces deschis | AH9UJJ 41V531

LABCONCO 3820000 Stație de acces deschis

Element: AH9UJJ Model: 3820000Crucea Ref: 41V531
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€32,369.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de acces deschis
ConformitateUL
Adâncime30 "
Tip filtruHEPA
Înălţime77 "
Înălțimea interioară28 "
Lungime interioară30 "
Lățimea interioară48 "
MaterialOțel acoperit cu pulbere
Numărul de filtre necesare2
Dimensiunea deschiderii14 "
Inălțime totală77 "
Lungime totală30 "
Lățimea totală60 "
Voltaj115
Tensiune (DC)115
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 270
Înălțimea navei (cm)217.17
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)96.52
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LABCONCO 3820000 Stație de acces deschis
€32,369.29 /unitate