LABCONCO 3889721 Purificator de 3 picioare Banc de curatare orizontal UV/Adancime de 39 inchi/115 V | AH6HPG 36A995

LABCONCO 3889721 Purificator de 3 picioare Banc de curatare orizontal UV/Adancime de 39 inchi/115 V

În stoc
Element: AH6HPG Model: 3889721Crucea Ref: 36A995

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,928.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc curat
Respectarea agențieiListare ETL, UL / CSA C22.2 nr. 61010-1
Amplificatoare AC15
CuloriAlb Glacier
Vine cuLumină UV, filtre necesare
Adâncime45 "
Eficiența filtrului0.9999
finalizareaOţel inoxidabil
Înălţime55 "
Hz60
MERV8
MountTabel
Număr de viteze2
Fază1
TipOrizontală
Voltaj115
Lăţime45 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 168.7392
Înălțimea navei (cm)139.7
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)114.3
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLăţimePreț
LABCONCO 3889700 Purificator de 3 picioare Banc curat orizontal 34 inchi adâncime 115v | AH6HPD 36A992 388970045 "40 "€15,441.55
LABCONCO 3889701 Purificator de 3 picioare Banc de curat orizontal 39 inch Adâncime 115v | AH6HPE 36A993 388970145 "45 "€15,680.17
LABCONCO 3889720 Purificator de 3 picioare Banc de curatare orizontal UV/Adancime de 34 inchi/115 V | AH6HPF 36A994 388972045 "40 "€16,693.16
LABCONCO 3888420 Purificator de 4 picioare Banc de curatare orizontal UV/Adancime de 34 inchi/115 V | AH6HPH 36A996 388842045 "40 "€19,874.06
LABCONCO 3888421 Purificator de 4 picioare Banc de curatare orizontal UV/Adancime de 39 inchi/115 V | AH6HPJ 36A997 388842155 "45 "€21,109.19
LABCONCO 3873020 Purificator de 6 picioare Banc de curatare orizontal UV/Adancime de 34 inchi/115 V | AH6HPK 36A998 387302080 "40 "€20,888.61
RFQ
LABCONCO 3873021 Purificator de 6 picioare Banc de curatare orizontal UV/Adancime de 39 inchi/115 V | AH6HPL 36A999 387302180 "45 "€22,070.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LABCONCO 3889721 Purificator de 3 picioare Banc de curatare orizontal UV/Adancime de 39 inchi/115 V
€16,928.18 /unitate