LABCONCO 3950602 Carcasă filtrată 115V Oțel | AF8GJD 26KJ47

LABCONCO 3950602 Carcasă filtrată 115V Oțel

Articol: AF8GJD Model: 3950602Crucea Ref: 26KJ47
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€31,597.34 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă filtrată
ConformitateUL / CSA
Adâncime72 "
Tip filtruHEPA
Înălţime46 19 / 64 "
Înălțimea interioară32 "
Lungime interioară23 13 / 32 "
Lățimea interioară69 39 / 64 "
MaterialOţel
Numărul de filtre necesare2
Dimensiunea deschiderii12 "
Inălțime totală46 19 / 64 "
Lungime totală72 "
Lățimea totală29 "
Voltaj115
Tensiune (AC)115
Lăţime29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 272.25
Înălțimea navei (cm)117.6
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8421398015

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăCFMAdâncimeLungime totalăLățimea totalăGamăLăţimeÎnălţimePreț
LABCONCO 3950200 Carcasă filtrată 115V Oțel | AF8GCK 26KJ30 395020037 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "€11,723.19
LABCONCO 3950201 Carcasă filtrată 115V Oțel | AF8GCL 26KJ31 395020137 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "€13,289.19
LABCONCO 3950202 Carcasă filtrată 115V Oțel | AF8GGF 26KJ32 395020237 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "€15,699.60
LABCONCO 3950300 Carcasă filtrată 115V Oțel | AF8GGG 26KJ33 395030036 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "€12,740.28
LABCONCO 3950301 Carcasă filtrată 115V Oțel | AF8GGH 26KJ34 395030136 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "€14,831.83
LABCONCO 3950302 Carcasă filtrată 115V Oțel | AF8GGJ 26KJ35 395030236 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "€17,434.48
LABCONCO 3950400 Carcasă filtrată 115V Oțel | AF8GHR 26KJ36 395040037 3 / 32 "-48 "48 "29 "-29 "37 3 / 32 "€14,002.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LABCONCO 3950602 Carcasă filtrată 115V Oțel
€31,597.34 /unitate