LABCONCO 7320040 Baie uscata digitala Otel 230V | AF8LCG 26ZX50

LABCONCO 7320040 Baie uscata digitala Otel 230V

În stoc
Element: AF8LCG Model: 7320040Crucea Ref: 26ZX50

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€24,549.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaie digitală uscată
Material de bazaOțel acoperit cu pulbere
ConformitateETL, ETL-C
Adâncime13 "
Înălţime12.5 "
MaterialOțel acoperit cu pulbere
Max. Temp.100 grade
Gamă30 la 100 Deg.C
Temp. GamăGradele 30 la grade 100
Tensiune (DC)230
Lăţime20.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8419899585

Variante de produs

ProdusModelConformitateMax. Temp.Temp. GamăPreț
LABCONCO 7320020 Baie uscata digitala Otel 115V | AF8LCC 26ZX46 7320020ETL, ETL-C100 grade C30 grade până la 100 grade C€20,184.58
LABCONCO 7320030 Baie uscata digitala Otel 230V | AF8LCD 26ZX47 7320030CE100 grade C30 grade până la 100 grade C€24,549.21
LABCONCO 7320035 Baie uscata digitala Otel 230V | AF8LCE 26ZX48 7320035CE100 grade C30 grade până la 100 grade C€24,549.21
LABCONCO 7320037 Baie uscata digitala Otel 230V | AF8LCF 26ZX49 7320037CE100 grade C30 grade până la 100 grade C€24,549.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LABCONCO 7320040 Baie uscata digitala Otel 230V
€24,549.21 /unitate