Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LABCONCO 7553500 Rotor, unghiular, 148 X 1.5Ml/148 X 2.0Ml, Aluminiu, 700 Rpm Max. Speed ​​- Echipament de laborator | CR8LKY 49AW96

LABCONCO 7553500 Rotor, unghiular, 148 X 1.5 ml/148 X 2.0 ml, aluminiu, 700 rpm max. Viteza - Echipament de laborator

În stoc
Articol: CR8LKY Model: 7553500Crucea Ref: 49AW96

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€3,171.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolrotor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
LABCONCO 7553501 Rotor, unghiular, 148 X 1.5 ml/148 X 2.0 ml, aluminiu acoperit cu Ptfe, 1 | CR8LKZ 49AW97 7553501€5,380.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LABCONCO 7553500 Rotor, unghiular, 148 X 1.5 ml/148 X 2.0 ml, aluminiu, 700 rpm max. Viteza - Echipament de laborator
€3,171.74 /unitate