LABCONCO 7970010 Concentrator de vid DNA | AH9UJV 41V543

LABCONCO 7970010 Concentrator de vid ADN

În stoc
Articol: AH9UJV Model: 7970010Crucea Ref: 41V543

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€27,621.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConcentrator de vid
Amplificatoare AC12
CapacitateTuburi de 60 x 1.5 ml
CuloriAlb și albastru
ConformitateETL și ETL-C
Diametru28.5
Înălţime11.2 "
SusțineTuburi de 60 x 1.5 ml
MaterialOțel inoxidabil, acoperit cu pulbere
Max. Temp.100 grade
RCF maxim1725 rpm
Dimensiunea maximă a eprubetei1.5mL
Tipul motoruluiMotor fără perii
Viteză1725 rpm
Control de vitezaPână la 1725 rpm
Temp. Gamă0 la 100
Dimensiunea tubului1.5mL
TipADN-ul
Tensiune (AC)115
Lăţime15.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)53.34
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialAmplificatoare ACCapacitateControl de vitezaTemp. GamăDimensiunea tubuluiTipTensiune (AC)Preț
LABCONCO 7315020 Concentrator de vid | AH8ZBE 39D544 7315020Oțel acoperit cu pulbere6038L1725 rpmDe la 0 la 100 de grade--115€51,841.58
LABCONCO 7315021 Concentrator de vid 115V/60A | AH8ZBF 39D545 7315021Oțel acoperit cu pulbere6038L1725 rpmDe la 0 la 100 de grade-Rezistent la acizi115€62,647.33
LABCONCO 7315022 Concentrator de vid 115V/60A | AH8ZBG 39D546 7315022Oțel acoperit cu pulbere6038L1725 rpmDe la 0 la 100 de grade-Boost de căldură115€53,127.99
LABCONCO 7315023 Concentrator de vid 115V/60A | AH8ZBH 39D547 7315023Oțel acoperit cu pulbere6038L1725 rpmDe la 0 la 100 de grade-Boost de căldură, rezistent la acizi115€63,922.97
LABCONCO 7315030 Concentrator de vid 230V/50A | AH8ZBJ 39D548 7315030Oțel acoperit cu pulbere5038L1725 rpmDe la 0 la 100 de grade--230€51,841.58
LABCONCO 7315031 Concentrator de vid 230V/50A | AH8ZBK 39D549 7315031Oțel acoperit cu pulbere5038L1725 rpmDe la 0 la 100 de grade-Rezistent la acizi230€62,647.33
LABCONCO 7315032 Concentrator de vid 230V/50A | AH8ZBL 39D550 7315032Oțel acoperit cu pulbere5038L1725 rpmDe la 0 la 100 de grade-Boost de căldură230€53,127.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LABCONCO 7970010 Concentrator de vid ADN
€27,621.21 /unitate