Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ 304B-C46/14 Balamă cu arc ascunsă din oțel inoxidabil | AE2AUH 4WDT7

LAMP 304B-C46/14 Balamă cu arc ascunsă din oțel inoxidabil

În stoc
Post: AE2AUH Model: 304B-C46 / 14Ref încrucișat: 4WDT7
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
€23.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama arcului ascuns
Tip rulmentSimplu
CuloriSilver
Cornersrotunjit
Lungimea frunzei ușii1.5 "
Lățimea frunzei ușii2 11 / 64 "
finalizareaLustruit
Lungimea frunzei cadrului1 41 / 64 "
Lățimea frunzei cadrului1 57 / 64 "
Piese metaliceInclus
Înălţime2 9 / 64 "
Găuri pe frunză2
Grosimea frunzelor0.625
Capacitate de încărcare15 lb / pereche
MaterialOţel inoxidabil
MontareJumătate de suprafață
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare100 grade
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8302106060
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelPreț
LAMPĂ 304B-C46/19 Balamă cu arc ascunsă din oțel inoxidabil | AE2AUJ 4WDT8 304B-C46 / 19€27.29
LAMPĂ 304B-C46/9 Balamă cu arc ascunsă din oțel inoxidabil | AE2AUK 4WDT9 304B-C46 / 9€27.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP 304B-C46/14 Balamă cu arc ascunsă din oțel inoxidabil
€23.72 /unitate