Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ SND-70/M Mâner de tragere pentru margine din oțel inoxidabil 304 | AE2EAU 4WRW9

LAMP SND-70/M Mâner de tragere de margine din oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AE2EAU Model: SND-70 / MCrucea Ref: 4WRW9
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
€40.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tragere a muchiei
CuloriNatural
finalizareaLustruit
Grip Dia.3 / 32 "
Înălțimea apucării43 / 64 "
Lungimea prinderii2-3/4 "
Grosimea prinderii3 / 32 "
Piese metaliceInclus
Sarcina nominală (Y / N)N
Material304 oțel inoxidabil
Tip montareGauri filetate
Lungime totală2.75 "
Lățimea totală2 23 / 64 "
Proiectare43 / 64 "
Dimensiunea șurubului3.5 x 20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302423065
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelGrip Dia.Lungime totalăProiectareDimensiunea șurubuluiPreț
LAMPĂ SND-50/M Mâner de tragere pentru margine din oțel inoxidabil 304 | AE2EAT 4WRW8 SND-50 / M45 / 64 "1 31 / 32 "1.5 "3.1 x 20€38.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP SND-70/M Mâner de tragere de margine din oțel inoxidabil 304
€40.16 /unitate