Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 1402015 Adaptor mamă Tee Insert x Fnpt 1-1/2 inch PVC | AF7QLE 22FN56

LASCO 1402015 Adaptor mamă Tee Insert x Fnpt 1-1/2 inch PVC

În stoc
Articol: AF7QLE Model: 1402015Crucea Ref: 22FN56
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
€13.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee adaptor feminin
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneInserați x Inserați x FNPT
Lungime6.02 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
LASCO 1402005 Adaptor mamă Tee Insert x Fnpt 1/2 inch PVC | AF7QLB 22FN53 14020054.08 "1 / 2 "€3.24
LASCO 1402007 Tee Insert feminin x Fnpt 3/4 inch PVC | AF7QLC 22FN54 14020074.47 "3 / 4 "€4.48
LASCO 1402010 Adaptor mamă Tee Insert x Fnpt 1 inch PVC | AF7QLD 22FN55 14020104.78 "1"€5.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 1402015 Adaptor mamă Tee Insert x Fnpt 1-1/2 inch PVC
€13.10 /unitate