Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 1402211 Insert Tee reductor mamă x Fnpt 1-1/2 x 1 inch Pvc | AF7QLQ 22FN66

LASCO 1402211 Insert tee reductor mamă x Fnpt 1-1/2 x 1 inch PVC

În stoc
Element: AF7QLQ Model: 1402211Crucea Ref: 22FN66
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
€11.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor Femeie Reducere Tee
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneInserați x Inserați x FNPT
Lungime6.02 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
LASCO 1402101 Insert tee reductor mamă x Fnpt 3/4 x 1/2 inch PVC | AF7QLF 22FN57 14021014.16 "3/4 "x 3/4" x 1/2 "€3.76
LASCO 1402125 Insert tee reductor mamă x Fnpt 1 x 3/4 inch PVC | AF7QLG 22FN58 14021254.46 "1 "x 3/4" x 3/4 "€7.76
LASCO 1402130 Insert Tee reductor mamă x Fnpt 1 x 1/2 inch PVC | AF7QLH 22FN59 14021304.17 "1 "x 1" x 1/2 "€5.00
LASCO 1402131 Insert tee reductor mamă x Fnpt 1 x 3/4 inch PVC | AF7QLJ 22FN60 14021314.48 "1 x 1 x 3/4 "€5.00
LASCO 1402166 Insert tee reductor mamă x Fnpt 1-1/4 x 1/2 inch PVC | AF7QLK 22FN61 14021664.41 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1/2 "€6.55
LASCO 1402167 Insert Tee reductor mamă x Fnpt 1-1/4 x 3/4 inch PVC | AF7QLL 22FN62 14021674.88 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€7.64
LASCO 1402168 Insert Tee de reducere femela x Fnpt 1-1/4 x 1 inch PVC | AF7QLM 22FN63 14021684.78 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€8.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 1402211 Insert tee reductor mamă x Fnpt 1-1/2 x 1 inch PVC
€11.93 /unitate