Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 1407-010 Cot feminin 90 Insert x Fnpt 1 inch PVC | AF7QJG 22FN09

LASCO 1407-010 Female Elbow 90 Insert x Fnpt 1 Inch Pvc

În stoc
Articol: AF7QJG Model: 1407-010Crucea Ref: 22FN09

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€4.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot feminin, 90 de grade
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneIntroduceți x FNPT
Lungime3.08 "
Presiune maximă270 psi@73 grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
LASCO 1407-005 Insert cot feminin x Fnpt 1/2 inch PVC | AF7QJE 22FN07 1407-0052.4 "360 psi@73 grade F1 / 2 "€3.51
LASCO 1407-007 Insert cot feminin x Fnpt 3/4 inch PVC | AF7QJF 22FN08 1407-0072.94 "280 psi@73 grade F3 / 4 "€3.75
LASCO 1407-015 Femeie Cot 90 Ins.xfnpt 1-1/2 Inch Pvc | AF7QJJ 22FN11 1407-0154.02 "200 psi@73 grade F1.5 "€6.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 1407-010 Female Elbow 90 Insert x Fnpt 1 Inch Pvc
€4.24 /unitate