Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 412007 Cot stradal 3/4 inch Mpt x Fpt | AF7PWL 22FJ98

LASCO 412007 Cot stradal 3/4 inch Mpt x Fpt

În stoc
Articol: AF7PWL Model: 412007Crucea Ref: 22FJ98

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€2.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Lungime2.24 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.41
Lungimea navei (cm)0.25
Lățimea navei (cm)0.36
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiPreț
LASCO 410015 Street Cot 1-1/2 inch Mpt x Slip | AF7PVU 22FJ77 410015MNPT x soclu3.4 "1.5 "€4.13
LASCO 409015 Street Cot 1-1/2 inch Sp x Slip | AF7PVV 22FJ78 409015Spigot x soclu3.79 "1.5 "€5.98
LASCO 410012 Street Cot 1-1/4 inch Mpt x Slip | AF7PVX 22FJ80 410012MNPT x soclu2.94 "1.25 "€3.59
LASCO 409012 Street Cot 1-1/4 inch Sp x Slip | AF7PVY 22FJ81 409012Spigot x soclu3.34 "1.25 "€5.45
LASCO 412010 Street Cot 1 inch Mpt x Fpt | AF7PVZ 22FJ82 412010FNPT x MNPT2.71 "1"€3.50
LASCO 410010 Street Cot 1 inch Mpt x Slip | AF7PWB 22FJ84 410010MNPT x soclu2.68 "1"€2.94
LASCO 409010 Street Cot 1 inch Sp x Slip | AF7PWC 22FJ85 409010Spigot x soclu2.69 "1"€4.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 412007 Cot stradal 3/4 inch Mpt x Fpt
€2.25 /unitate