Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 428015 Cuplaj alunecare 1-1/2 inch | AF7QEP 22FM12

LASCO 428015 Cuplaj alunecare de 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AF7QEP Model: 428015Crucea Ref: 22FM12
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
€2.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj cu soclu lung
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Lungime3.73 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
LASCO 428020 Cuplaj 2 inch alunecare | AF7QEQ 22FM13 4280203.97 "2"€3.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 428015 Cuplaj alunecare de 1-1/2 inch
€2.80 /unitate