Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LCN 4010-3049 RH DKBRZ Braț închidere uși 12-3/4 inch bronz | AG2WCN 32MC53

LCN 4010-3049 RH DKBRZ Braț închidere uși 12-3/4 inch bronz

În stoc
Articol: AG2WCN Model: 4010-3049 RH DKBRZCrucea Ref: 32MC53
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
€513.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de închidere a ușii
CuloriBronz întunecat
finalizareaBronz
Lungime12.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)32.39
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8302603000

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaArticolLungimePreț
LCN 1460-62PA AL Pantof braț închidere ușă 6-1/8 inch aluminiu | AG2VQB 32MC95 1460-62PA ALSilverAluminiuÎncălțăminte cu braț mai închis6.125 "€49.97
LCN 4040XP-3049EDA LH AL Braț pentru închiderea ușii 12-3/4 inch Aluminiu | AG2WBX 32MC38 4040XP-3049EDA LH ALSilverAluminiuBraț de închidere a ușii12.75 "€697.65
LCN 4040XP-3049EDA LH DKBRZ Braț închidere uși 12-3/4 inch bronz | AG2WBY 32MC39 4040XP-3049EDA LH DKBRZBronz întunecatBronzBraț de închidere a ușii12.75 "€587.59
LCN 4040XP-3049EDA RH AL Braț pentru închiderea ușii 12-3/4 inch Aluminiu | AG2WBZ 32MC40 4040XP-3049EDA RH ALSilverAluminiuBraț de închidere a ușii12.75 "€630.82
LCN 4040XP-3049EDA RH DKBRZ Braț închidere uși 12-3/4 inch bronz | AG2WCA 32MC41 4040XP-3049EDA RH DKBRZBronz întunecatBronzBraț de închidere a ușii12.75 "€587.59
LCN 4040XP-3049 AL Braț pentru închiderea ușii 12-3/4 inch Aluminiu | AG2WCB 32MC42 4040XP-3049 ALSilverAluminiuBraț de închidere a ușii12.75 "€535.68
LCN 4040XP-3049 DKBRZ Braț închidere uși 12-3/4 inch bronz | AG2WCC 32MC43 4040XP-3049 DKBRZBronz întunecatBronzBraț de închidere a ușii12.75 "€525.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LCN 4010-3049 RH DKBRZ Braț închidere uși 12-3/4 inch bronz
€513.45 /unitate