LCN 4040SE-STD 24V AL Închidere ușă fără mâna 24v Heavy Duty | AG3MHF 33MJ66

LCN 4040SE-STD 24V AL Închidere ușă fără mâna 24v Heavy Duty

În stoc
Articol: AG3MHF Model: 4040SE-STD 24V ALCrucea Ref: 33MJ66

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,855.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDoor Closer
Material pentru brațFontă
Tip brațStandard
Performanță mai strânsăutilitare ușoare și grele
Tip mai apropiatStandard Duty
Închiderea modului de funcționareHidraulic
CuloriAluminiu
Înmânarea ușilorNon-Mână
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea carcasei3.5 "
Lungimea carcasei12.25 "
Lățimea carcasei2.25 "
Lățimea interioară a ușii48 "
Max. Deschiderea ușii110 grade
Stil de montareBalama (trageți) lateral, opriți fața (împingeți)
Cu sprijinul24V
Proiecție din perete2-1/4 "
Dimensiunea primăveriiReglabil de la 1 la 4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302603000

Detalii produs:

    • Hardware de montare (inclus)

Variante de produs

ProdusModelCu sprijinulPreț
LCN 4040SE-STD 120V AL Închidere ușă fără mână 120v Heavy Duty | AG3MXG 33MJ65 4040SE-STD 120V AL120V€1,851.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LCN 4040SE-STD 24V AL Închidere ușă fără mâna 24v Heavy Duty
€1,855.58 /unitate