LEESON 100768.00 A4P17NJ2E Motor monofazat | AJ2PJK A4P17NJ2E

LEESON 100768.00 A4P17NJ2E Motor monofazat

În stoc
Articol: AJ2PJK Model: 100768.00Ref. cruce: A4P17NJ2E

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€583.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
AsamblareLO100768
CodD
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-leS56
Amplificatori de încărcare completă4.4 / 2.2
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.37
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului7AM035A5
MontareBaza rezistentă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere98
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCCW SELECTIV
RPM1625
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipPN
Voltaj115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.55
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)20.02

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 75
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: A-92005-6
    • Înfășurare: PE484445
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR - LUMINĂ

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiAsamblareTaxăMontareambalajeFactor de putereProtecţieRPMPreț
LEESON 100805.00 A4P11NJ1F Motor monofazat | AJ2PJQ A4P11NJ1F 100805.007AM035A5LO100805AIROVERȘtifturi reziliente extinse cu inelB92AUTOMAT1075€139.72
LEESON 100824.00 A4P11NR2G Motor monofazat | AJ2PJT A4P11NR2G 100824.007AM035A5LO100824AIROVERBaza rezistentăB92AUTOMAT1075€133.40
LEESON 111321.00 A6P11NR1G Motor monofazat | AJ2QFA A6P11NR1G 111321.00MEJ61RO042506AIROVERBaza rezistentăB85.4AUTOMAT1075€603.72
LEESON 111322.00 A6P11NR2H Motor monofazat | AJ2QFB A6P11NR2H 111322.00MEJ26RX042506AIROVERBaza rezistentăB84AUTOMAT1075€701.85
LEESON A099836.00 A4P8NR2A Motor monofazat | AJ2UPR A4P8NR2A A099836.00A-A56227-52-AIROVERBaza rezistentăF91NUMAI AUT LCK RTR825€531.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 100768.00 A4P17NJ2E Motor monofazat
€583.22 /unitate