LEESON 111322.00 A6P11NR2H Motor monofazat | AJ2QFB A6P11NR2H

LEESON 111322.00 A6P11NR2H Motor monofazat

În stoc
Element: AJ2QFB Model: 111322.00Ref. transversală: A6P11NR2H

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€701.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
Asamblare042506
CodD
TaxăAIROVER
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56HZ
Amplificatori de încărcare completă8 / 4
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 56
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiMEJ26RX
MontareBaza rezistentă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere84
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCCW SELECTIV
RPM1075
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipPN
Voltaj115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 70
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 004004
    • Înfășurare: P63637
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR - DESCHIS (EPOXY)

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiAsamblareTaxăMontareambalajeFactor de putereProtecţieRPMPreț
LEESON 100768.00 A4P17NJ2E Motor monofazat | AJ2PJK A4P17NJ2E 100768.007AM035A5LO100768ContinuuBaza rezistentăB98AUTOMAT1625€583.22
LEESON 100805.00 A4P11NJ1F Motor monofazat | AJ2PJQ A4P11NJ1F 100805.007AM035A5LO100805AIROVERȘtifturi reziliente extinse cu inelB92AUTOMAT1075€139.72
LEESON 100824.00 A4P11NR2G Motor monofazat | AJ2PJT A4P11NR2G 100824.007AM035A5LO100824AIROVERBaza rezistentăB92AUTOMAT1075€133.40
LEESON 111321.00 A6P11NR1G Motor monofazat | AJ2QFA A6P11NR1G 111321.00MEJ61RO042506AIROVERBaza rezistentăB85.4AUTOMAT1075€603.72
LEESON A099836.00 A4P8NR2A Motor monofazat | AJ2UPR A4P8NR2A A099836.00A-A56227-52-AIROVERBaza rezistentăF91NUMAI AUT LCK RTR825€531.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 111322.00 A6P11NR2H Motor monofazat
€701.85 /unitate