LEESON A099836.00 A4P8NR2A Motor monofazat | AJ2UPR A4P8NR2A

LEESON A099836.00 A4P8NR2A Motor monofazat

În stoc
Articol: AJ2UPR Model: A099836.00Ref. încrucișat: A4P8NR2A

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€697.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
CodA
AmenajăriN
TaxăAIROVER
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le48YZ
Amplificatori de încărcare completă6 / 3
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.37
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiA-A56227-52
MontareBaza rezistentă
ambalajeF
Fază1
Factor de putere91
ProtecţieNUMAI AUT LCK RTR
RotațieCCW SELECTIV
RPM825
Factor de serviciu1.15
TipPN
Voltaj115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)20.02

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - M099836.00 / A4P8NR1-A
    • Eficiență 100%: 64
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 92005-6
    • Înfășurare: PE488252
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • S. F Amperi: 6.3 / 3.15

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiAsamblareTaxăMontareambalajeFactor de putereProtecţieRPMPreț
LEESON 100768.00 A4P17NJ2E Motor monofazat | AJ2PJK A4P17NJ2E 100768.007AM035A5LO100768ContinuuBaza rezistentăB98AUTOMAT1625€714.94
LEESON 100805.00 A4P11NJ1F Motor monofazat | AJ2PJQ A4P11NJ1F 100805.007AM035A5LO100805AIROVERȘtifturi reziliente extinse cu inelB92AUTOMAT1075€724.97
LEESON 100824.00 A4P11NR2G Motor monofazat | AJ2PJT A4P11NR2G 100824.007AM035A5LO100824AIROVERBaza rezistentăB92AUTOMAT1075€655.74
LEESON 111321.00 A6P11NR1G Motor monofazat | AJ2QFA A6P11NR1G 111321.00MEJ61RO042506AIROVERBaza rezistentăB85.4AUTOMAT1075€616.86
LEESON 111322.00 A6P11NR2H Motor monofazat | AJ2QFB A6P11NR2H 111322.00MEJ26RX042506AIROVERBaza rezistentăB84AUTOMAT1075€860.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON A099836.00 A4P8NR2A Motor monofazat
€697.63 /unitate