LEESON 101602.00 A4K17DR7F Motor monofazat | AJ2PLP A4K17DR7F

LEESON 101602.00 A4K17DR7F Motor monofazat

În stoc
Articol: AJ2PLP Model: 101602.00Ref. transversală: A4K17DR7F

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€533.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
AsamblareLO101602
CodM
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le48Z
Amplificatori de încărcare completă2.5
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareF
kW. 187
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCEJ67CV
MontareBaza rezistentă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere96
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.35
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Tip-D
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)23.16
Lungimea navei (cm)40.94
Lățimea navei (cm)26.04

Detalii produs:

    • S. F Amperi: 3.0
    • Eficiență 100%: 71
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: A-92005-103
    • Înfășurare: BE48469
    • GRUP: 1
    • Vopsea: VERDE - LEESON WATTSAVER

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiAsamblareInrameaza-leFactor de putereTipAmplificatori de încărcare completăHPClasa de izolarePreț
LEESON 101405.00 A4K17DR5H Motor monofazat | AJ2PKR A4K17DR5H 101405.00CEJ67CVLO1014054894KD3.21/3F€1,151.62
LEESON 101585.00 A4K17DR6G Motor monofazat | AJ2PLN A4K17DR6G 101585.00MEJ36RXLO1015854896KD4.61/2B€885.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 101602.00 A4K17DR7F Motor monofazat
€533.83 /unitate