LEESON 101767.00 C4T17FC9B Motor de uz general | AJ2PMF C4T17FC9B / 36X803

LEESON 101767.00 C4T17FC9B Motor de uz general

Articol: AJ2PMF Model: 101767.00Ref încrucișat: C4T17FC9B / 36X803

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
AsamblareLO101767
CodM
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-leS56C
Amplificatori de încărcare completă1.2-1.4 / .7
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.19
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere59
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)20.02

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 58
    • Rulment OPE: 6203
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: A-92005-4
    • Înfășurare: TE48413
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • S. F Amperi: 1.3-1.5 / .75

Variante de produs

ProdusModelkWAsamblareÎmprejmuireUngereProtecție termică a motoruluiMontareambalajeFactor de puterePreț
LEESON 101769.00 C4T17FC10B Motor de uz general | AJ2PMG C4T17FC10B 101769.000.25LO101769TEFCVERIFICA-RundăB61.1€823.83
LEESON 101780.00 C4T17FC12C Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2PMK C4T17FC12C 101780.00. 37LO101780TEFCVERIFICA7AM035A5RundăB69 / 74€783.81
LEESON 101981.00 C4T17FC19C Motor de uz general | AJ2PMQ C4T17FC19C 101981.000.19LO101981TEFCVERIFICA-RigidB59€496.91
LEESON 102860.00 C4T17FC40A Motor de uz general | AJ2PNV C4T17FC40A 102860.000.37LO102860TEFCVERIFICA-RundăB62€1,013.13
LEESON 102861.00 C4T17NC46A Motor de uz general | AJ2PNW C4T17NC46A 102861.000.37LO102861TENVVERIFICA-RundăB69€635.18
LEESON 102863.00 C4T17NC47A Motor de uz general | AJ2PNY C4T17NC47A 102863.000.25LO102863TENVVERIFICA-RundăB60€536.09
LEESON 110047.00 C6T17FC1G Motor de uz general | AJ2PZX C6T17FC1G 110047.000.56-TEFCPolyrex EM-RundăB65€658.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 101767.00 C4T17FC9B Motor de uz general