LEESON 102916.00 C4C17FK4B Motor monofazat | AJ2PPY C4C17FK4B

LEESON 102916.00 C4C17FK4B Motor monofazat

În stoc
Articol: AJ2PPY Model: 102916.00Crucea Ref: C4C17FK4B

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€658.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
AsamblareLO102916
CodM
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-leS56C
Amplificatori de încărcare completă5.4 / 2.4-2.7
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.19
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere54
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCF
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)23.16
Lungimea navei (cm)40.94
Lățimea navei (cm)26.04

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 56
    • Rulment OPE: 6203
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: A-92005-12
    • Înfășurare: CE484211
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • S. F Amperi: 5.6 / 2.6-2.8

Variante de produs

ProdusModelkWAsamblareAmenajăriUngereProtecție termică a motoruluiFactor de putereRotațieRPMPreț
LEESON 110180.00 C6C34FK1H Motor de uz general | AJ2QAZ C6C34FK1H 110180.00. 75-NPolyrex EM-76CCW SELECTIV3600€886.53
LEESON 110905.00 C6C17FK4K Motor monofazat | AJ2QDV C6C17FK4K 110905.00. 56-LPolyrex EM-64CCW SELECTIV1800€1,014.57
LEESON 110908.00 C6C17FK5L Motor monofazat | AJ2QDW C6C17FK5L 110908.00. 75-LPolyrex EM-68CCW SELECTIV1800€1,146.63
LEESON 110909.00 C6C34FK19L Motor monofazat | AJ2QDX C6C34FK19L 110909.001.12-LPolyrex EM-80CCW SELECTIV3600€1,114.76
LEESON 110910.00 C6K17FK2L Motor monofazat | AJ2QDY C6K17FK2L 110910.001.12-LPolyrex EM-73CCW SELECTIV1800€1,363.40
LEESON 112135.00 C6C34FK36F Motor monofazat | AJ2QHC C6C34FK36F 112135.000.56-NPolyrex EM-76CCW SELECTIV3600€749.55
LEESON 113931.00 C6C34FK52J Motor monofazat | AJ2QLU C6C34FK52J 113931.001.49-LPolyrex EM-87CCW SELECTIV3600€1,459.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 102916.00 C4C17FK4B Motor monofazat
€658.47 /unitate