LEESON 103396.00 CZ4T17VZ3A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2PRJ CZ4T17VZ3A

LEESON 103396.00 CZ4T17VZ3A Motor de spălare 50-60 Herți

În stoc
Element: AJ2PRJ Model: 103396.00Crucea Ref: CZ4T17VZ3A

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,594.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
Asamblare040027
CodK
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le71
Amplificatori de încărcare completă1.9-1.8 / 0.9
HP1/2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW0.37
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere74 / 81.2
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.15 / 1.0
Diagrama arborelui.35 / 64 "
TipTN
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.92
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6204
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6204
    • Plăcuță de identificare: 081120
    • Înfășurare: T55464
    • GRUP: 3
    • S. F Amperi: 2.3-2.2 / 1.1
    • Eficiență 100%: 76 / 78.5

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leDiagrama arborelui.Preț
LEESON 103398.00 CZ4T17VZ4A Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2PRL CZ4T17VZ4A 103398.00803 / 4 "€1,806.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 103396.00 CZ4T17VZ3A Motor de spălare 50-60 Herți
€1,594.20 /unitate