LEESON 103401.00 CZ4T17VZ5A Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2PRP CZ4T17VZ5A

LEESON 103401.00 CZ4T17VZ5A Motor metric 50-60 Hertzi

În stoc
Element: AJ2PRP Model: 103401.00Crucea Ref: CZ4T17VZ5A

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€813.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
Asamblare040027
CodK
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le80
Amplificatori de încărcare completă1.9-1.8 / 0.9
HP1/2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW0.37
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere74
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.15 / 1.0
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipTN
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 76
    • Rulment OPE: 6204
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6204
    • Plăcuță de identificare: 081120
    • Înfășurare: T55464
    • GRUP: 3
    • S. F Amperi: 2.3-2.2 / 1.1

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 103401.00 CZ4T17VZ5A Motor metric 50-60 Hertzi
€813.02 /unitate