LEESON 109087.00 CI4D17WC7 Motor Metric | AJ2PYA CI4D17WC7

LEESON 109087.00 CI4D17WC7 Motor Metric

În stoc
Element: AJ2PYA Model: 109087.00Crucea Ref: CI4D17WC7

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€941.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor DC
amperi4.6
Asamblare040025
TaxăS1
Eficiență84.2%
ÎmprejmuireIP55
Form Factor1.05
Inrameaza-le80D
Clasa de izolareF
kW0.75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareMETRIC
ambalajePG659401.04B
RotațieRECONN
RPM1750
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.19mm
Cuplul27 LB-IN
TipX80-14
Voltaj180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • KW2: 0.55
    • Factorul de formă 2: 1.38
    • FLA2: 3.7
    • Rulment OPE: 6203
    • Rulment PE: 6205
    • Efect 100%: 84.2%
    • Plăcuță de identificare: 08116801
    • Înfășurare: D552693
    • GRUP: 1 B
    • Subgrup: B

Variante de produs

ProdusModelamperiAsamblarekWCuplulTipPreț
LEESON 109081.00 CI4D17VC8 Motor Metric | AJ2PXU CI4D17VC8 109081.002.70400260.3712 LB-INU80-14€955.28
LEESON 109084.00 CI4D17WC4 Motor Metric | AJ2PXX CI4D17WC4 109084.003.80400250.5518 LB-INU80-14€988.47
LEESON 109090.00 CI4D17WC10 Motor de spălare | AJ2PYD CI4D17WC10 109090.007.50400251.136 LB-INZ80-14€1,127.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 109087.00 CI4D17WC7 Motor Metric
€941.90 /unitate