LEESON 109300.00 C4D18WK16 Motor DC | AJ2PYX C4D18WK16

LEESON 109300.00 C4D18WK16 Motor DC

În stoc
Articol: AJ2PYX Model: 109300.00Crucea Ref: C4D18WK16

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,812.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor DC
amperi58
TaxăCONT
Eficiență79.9%
ÎmprejmuireTEFC
Form Factor1.00
Inrameaza-le56C
HP3/4
Clasa de izolareF
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareC-Face Rigid
RotațieRECONN
RPM1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Cuplul26.3 LB-IN
TipDF
Voltaj12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6203
    • Rulment PE: 6203
    • Efect 100%: 79.9%
    • Plăcuță de identificare: 080339
    • Înfășurare: D56220
    • GRUP: 1 A
    • Subgrup: A

Variante de produs

ProdusModelamperiHPClasa de izolareCuplulVoltajPreț
LEESON 109303.00 C4D18WK13 Motor DC | AJ2PZA C4D18WK13 109303.00391H35 LB-IN24€2,142.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 109300.00 C4D18WK16 Motor DC
€1,812.59 /unitate