LEESON 110222.00 M6C34DB13H Motor monofazat | AJ2QBF M6C34DB13H

LEESON 110222.00 M6C34DB13H Motor monofazat

În stoc
Articol: AJ2QBF Model: 110222.00Ref încrucișat: M6C34DB13H

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€918.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
CodG
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56Y
Amplificatori de încărcare completă15
HP3
Hz60
Clasa de izolareF
kW2.24
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCEJ31CA
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere90
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCD
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)20.17

Detalii produs:

    • S. F Amperi: 17.8
    • Eficiență 100%: 76
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 004001
    • Înfășurare: C632214
    • GRUP: 2
    • Vopsea: VERIFICĂ

Variante de produs

ProdusModelUngereAsamblareInrameaza-leProtecție termică a motoruluiFactor de putereProtecţieRotațieRPMPreț
LEESON 110232.00 M6C34DB11H Motor monofazat | AJ2QBG M6C34DB11H 110232.00Polyrex EM-56CEJ36CA80MANUALCW SELECTIV3600€818.76
LEESON 111275.00 P6K34DB5F Motor monofazat | AJ2QEV P6K34DB5F 111275.00Polyrex EM-56YBEJ34DB95MANUALCW SELECTIV3600€1,139.36
LEESON 120004.00 P145K17DB3K Motor monofazat | AJ2REL P145K17DB3K 120004.00Polyrex EM042505G145TCEJ38CA73MANUALCCW SELECTIV1800€1,364.31
LEESON 120554.00 P145K34DB1D Motor de uz general | AJ2RFV P145K34DB1D 120554.00Polyrex EM-145TBRJ34DB95MANUALCW SELECTIV3600€1,584.82
LEESON 131515.00 C182C17DB8A Motor cu scop definit | AJ2RRM C182C17DB8A 131515.00Polyrex EM180-006182T-74-CCW SELECTIV1800€1,279.90
LEESON 131534.00 C184C17DB19A Motor cu scop definit | AJ2RRX 184TCDW7026 131534.00Polyrex EM180-006184T-76-CCW SELECTIV1800€1,098.80
LEESON 131536.00 P182C17DB10A Motor cu scop definit | AJ2RRZ P182C17DB10A 131536.00Polyrex EM180-006182TBRJ40DB74MANUALCCW SELECTIV1800€1,369.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 110222.00 M6C34DB13H Motor monofazat
€918.04 /unitate