LEESON 111330.00 M6K17FB18J Motor monofazat | AJ2QFH M6K17FB18J

LEESON 111330.00 M6K17FB18J Motor monofazat

În stoc
Element: AJ2QFH Model: 111330.00Crucea Ref: M6K17FB18J

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€839.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
CodJ
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56HZ
Amplificatori de încărcare completă17.2 / 8.8-8.6
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareB
kW1.12
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCEJ38CA
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere73
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipKF
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.37
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 79
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: K634278
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR (EMAL)

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leMontareDiagrama arborelui.Preț
LEESON 110420.00 C6K17FC2L Motor monofazat | AJ2QCZ C6K17FC2L 110420.0056CRundă5 / 8 "€1,004.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 111330.00 M6K17FB18J Motor monofazat
€839.55 /unitate