LEESON 111954.00 C6C46DR2J Motor monofazat 50-60 Hertzi | AJ2QGR C6C46DR2J

LEESON 111954.00 C6C46DR2J Motor monofazat 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2QGR Model: 111954.00Ref încrucișat: C6C46DR2J

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,167.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Asamblare042506
CodH
Amenajări2 VT
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56H
Amplificatori de încărcare completă11.6 / 7
HP3 / 4 / 1 / 3
Hz50/60
Clasa de izolareB
kW.56 / .246
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareBaza rezistentă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere66.2 / 59.7
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800 / 1200
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipKD
Voltaj115 / 115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 004001
    • Înfășurare: C63 (4-6) 18
    • GRUP: 1
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • Eficiență 100%: 64.9 / 55.5

Variante de produs

ProdusModelVoltajAmplificatori de încărcare completăHPClasa de izolarekWFactor de putereRPMTipPreț
LEESON 111953.00 C6S46DR1F Motor monofazat 50-60 Hertzi | AJ2QGQ C6S46DR1F 111953.00115 / 1157.8 / 4.61/2 / .22B.37 / .164-1800 / 1800SD€863.78
LEESON 111955.00 C6K46DR1J Motor monofazat 50-60 Hertzi | AJ2QGT C6K46DR1J 111955.00115 / 11513.2 / 9.51 / 7 / 16F.75 / .32877 / 601800 / 1800KD€1,371.80
LEESON 113373.00 C6K46DR3F Motor HVAC 50-60 Hertzi | AJ2QJZ C6K46DR3F 113373.00230 / 2306.5 / 4.61 / 7 / 16F.75 / .32876 / 591800 / 1800KD€1,371.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 111954.00 C6C46DR2J Motor monofazat 50-60 Herți
€1,167.84 /unitate