LEESON 113373.00 C6K46DR3F Motor HVAC 50-60 Hertzi | AJ2QJZ C6K46DR3F

LEESON 113373.00 C6K46DR3F Motor HVAC 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2QJZ Model: 113373.00Ref. transversală: C6K46DR3F

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,681.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Asamblare042506
CodK
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56H
Amplificatori de încărcare completă6.5 / 4.6
HP1 / 7 / 16
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW.75 / .328
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareBaza rezistentă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere76 / 59
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800 / 1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipKD
Voltaj230 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 004001
    • Înfășurare: K63 (4-6) 15
    • GRUP: 2
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • Eficiență 100%: 69 / 53

Variante de produs

ProdusModelVoltajAmplificatori de încărcare completăHPClasa de izolarekWFactor de putereRPMTipPreț
LEESON 111953.00 C6S46DR1F Motor monofazat 50-60 Hertzi | AJ2QGQ C6S46DR1F 111953.00115 / 1157.8 / 4.61/2 / .22B.37 / .164-1800 / 1800SD€987.25
LEESON 111954.00 C6C46DR2J Motor monofazat 50-60 Hertzi | AJ2QGR C6C46DR2J 111954.00115 / 11511.6 / 73 / 4 / 1 / 3B.56 / .24666.2 / 59.71800 / 1200KD€1,431.70
LEESON 111955.00 C6K46DR1J Motor monofazat 50-60 Hertzi | AJ2QGT C6K46DR1J 111955.00115 / 11513.2 / 9.51 / 7 / 16F.75 / .32877 / 601800 / 1800KD€1,681.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 113373.00 C6K46DR3F Motor HVAC 50-60 Herți
€1,681.25 /unitate