LEESON 111962.00 C6T46DR7E Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QHA C6T46DR7E

LEESON 111962.00 C6T46DR7E Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2QHA Model: 111962.00Ref încrucișat: C6T46DR7E

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,720.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Asamblare042506
CodK
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56H
Amplificatori de încărcare completă5 / 2.6
HP1 1/2 / 2/3
Hz50/60
Clasa de izolareB
kW1.12 / .5
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareBaza rezistentă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere70.5 / 62.8
RotațieREV
RPM1800 / 1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTD
Voltaj208-230 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 004001
    • Înfășurare: T63 (4-6) 22
    • GRUP: 1
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • Eficiență 100%: 79.2 / 72.6

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 111962.00 C6T46DR7E Motor de uz general 50-60 Hertzi
€1,720.69 /unitate