LEESON 112431.00 C6C17WB1L Motor de spălare | AJ2QHJ 48ZF23 / C6C17WB1L

LEESON 112431.00 C6C17WB1L Motor de spălare

În stoc
Articol: AJ2QHJ Model: 112431.00Crucea Ref: 48ZF23 / C6C17WB1L

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,183.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
CodL
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă8.8 / 4.4
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareF
kW. 37
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere58
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCF
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 66
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 080279
    • Înfășurare: C634257
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALB - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amperi: 9.4 / 4.7

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWFactor de putereDiagrama arborelui.Preț
LEESON 112626.00 C6C17WB3L Motor de spălare | AJ2QHY 48ZF25 / C6C17WB3L 112626.005612.8 / 6.410.75685 / 8 "€1,543.60
LEESON 131571.00 C182C17WB3D Motor de spălare | AJ2RTN 48ZF28 / C182C17WB3D 131571.00182T25.2 / 12.621.49721 1 / 8 "€2,697.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 112431.00 C6C17WB1L Motor de spălare
€1,183.04 /unitate