LEESON 131571.00 C182C17WB3D Motor de spălare | AJ2RTN 48ZF28 / C182C17WB3D

LEESON 131571.00 C182C17WB3D Motor de spălare

În stoc
Articol: AJ2RTN Model: 131571.00Ref. cruce: 48ZF28 / C182C17WB3D

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,697.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
Asamblare180-005
CodK
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le182T
Amplificatori de încărcare completă25.2 / 12.6
HP2
Hz60
Clasa de izolareF
kW1.49
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere72
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 1 / 8 "
TipCF
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.35
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)45.57
Lățimea navei (cm)33.17

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 71
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6207
    • Plăcuță de identificare: 081293
    • Înfășurare: C8420
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALB - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amperi: 27.6 / 13.8

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWFactor de putereDiagrama arborelui.Preț
LEESON 112431.00 C6C17WB1L Motor de spălare | AJ2QHJ 48ZF23 / C6C17WB1L 112431.00568.8 / 4.41/2. 37585 / 8 "€1,183.04
LEESON 112626.00 C6C17WB3L Motor de spălare | AJ2QHY 48ZF25 / C6C17WB3L 112626.005612.8 / 6.410.75685 / 8 "€1,543.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 131571.00 C182C17WB3D Motor de spălare
€2,697.02 /unitate