LEESON 112483.00 Motor de spălare, 1/2 CP, 3 faze, 1725 rpm, 575VAC | AJ2QHL C6T17WK3J / 60PV31

LEESON 112483.00 Motor de spălare, 1/2 CP, 3 faze, 1725 rpm, 575 VAC

În stoc
Articol: AJ2QHL Model: 112483.00Ref încrucișat: C6T17WK3J / 60PV31

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,545.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.7.3 "
Bolt Circle Dia.5 7 / 8 "
CodK
AmenajăriB
TaxăContinuu
CicluContinuu
ÎmprejmuireTEFC
finalizareaNeterminat
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă0.8A
HP1/2
Hz60 Hz
Clasa de izolareF
kW0.37
Lungime mai mică ax8 11 / 16 "
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.104 de grade F
Aplicarea motoruluila spălare
Design motor3 faze
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiManual
MontareRigid
RPM pe placa de identificare1725
Design NEMAB
Eficiență nominală74%
Număr de viteze1
Lungime totală10 5 / 8 "
ambalajeB
Fază3
Factor de putere63
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.2
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1 7 / 8 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TipTF
Voltaj575V AC
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Detalii produs:

    • S. F Amperi: .88
    • Eficiență 100%: 74
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 080279
    • Înfășurare: T634199
    • GRUP: 4
    • Vopsea: ALB - LEESON (EPOXY)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 112483.00 Motor de spălare, 1/2 CP, 3 faze, 1725 rpm, 575 VAC
€1,545.68 /unitate