LEESON 114315.00 Motor de spălare, 3/4 CP, finisaj epoxidic, 1725 rpm | CH6HQR 48ZF34

LEESON 114315.00 Motor de spălare, 3/4 CP, finisaj epoxidic, 1725 rpm

În stoc
Articol: CH6HQR Model: 114315.00Crucea Ref: 48ZF34

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,368.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.7.4 "
Bolt Circle Dia.5 7 / 8 "
CicluContinuu
finalizareaEpoxidice
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă5.4A
HP3/4
Hz60 Hz
Lungime mai mică ax9 7 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Design motorCondensator-Start
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCCW, CW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1725
Design NEMAB
Eficiență nominală70%
Număr de viteze1
Lungime totală11 3 / 8 "
Fază1
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1 7 / 8 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Material scutAluminiu turnat
Voltaj115/208-230V AC
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPHzkWMax. Temperatura ambientală.Factor de putereVoltajPreț
LEESON 114311.00 C6C17WC2G Motor de spălare | AJ2QNP 48ZF30 / C6C17WC2G 114311.006.4 / 3.4-3.21/360. 2464055115 / 208-230€1,183.04
LEESON 114313.00 C6C17WC3G Motor de spălare | AJ2QNR 48ZF32 / C6C17WC3G 114313.008.8 / 4.41/2600.374058115 / 208-230€1,155.90
LEESON 114317.00 C6C17WC5G Motor de spălare | AJ2QNV 48ZF36 / C6C17WC5G 114317.0012.8 / 6.41600.754068115 / 208-230€1,535.13
LEESON 114319.00 C6C17WC6G Motor de spălare | AJ2QNX 48ZF37 / C6C17WC6G 114319.0019 / 9.51.5601.124072115 / 208-230€2,007.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 114315.00 Motor de spălare, 3/4 CP, finisaj epoxidic, 1725 rpm
€1,368.04 /unitate