LEESON 114313.00 C6C17WC3G Motor de spălare | AJ2QNR 48ZF32 / C6C17WC3G

LEESON 114313.00 C6C17WC3G Motor de spălare

În stoc
Articol: AJ2QNR Model: 114313.00Crucea Ref: 48ZF32 / C6C17WC3G

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,155.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
CodL
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă8.8 / 4.4
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareF
kW0.37
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere58
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCF
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.025
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 66
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 080279
    • Înfășurare: C634257
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALB - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amperi: 9.4 / 4.7

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPHzkWMax. Temperatura ambientală.Factor de putereVoltajPreț
LEESON 114311.00 C6C17WC2G Motor de spălare | AJ2QNP 48ZF30 / C6C17WC2G 114311.006.4 / 3.4-3.21/360. 2464055115 / 208-230€1,183.04
LEESON 114317.00 C6C17WC5G Motor de spălare | AJ2QNV 48ZF36 / C6C17WC5G 114317.0012.8 / 6.41600.754068115 / 208-230€1,535.13
LEESON 114319.00 C6C17WC6G Motor de spălare | AJ2QNX 48ZF37 / C6C17WC6G 114319.0019 / 9.51.5601.124072115 / 208-230€2,007.85
LEESON 114315.00 Motor de spălare, 3/4 CP, finisaj epoxidic, 1725 rpm | CH6HQR 48ZF34 114315.005.4A3/460 Hz-40 grade C-115/208-230V AC€1,368.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 114313.00 C6C17WC3G Motor de spălare
€1,155.90 /unitate