LEESON 115048.00 Motor de uz general, complet închis, răcit cu ventilator, 3 CP, 208-230 V AC | AJ2QQE 61KN35

LEESON 115048.00 Motor de uz general, complet închis, răcit cu ventilator, 3 CP, 208-230 V AC

În stoc
Articol: AJ2QQE Model: 115048.00Crucea Ref: 61KN35

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,794.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodJ
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56HC
Amplificatori de încărcare completă14-13
HP3
Hz60
Clasa de izolareF
kW2.24
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiBRJ42DB
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere91
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM3600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipKF
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 81.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: K632129
    • GRUP: 2
    • Vopsea: VERIFICĂ

Variante de produs

ProdusModelkWAsamblareAmenajăriUngereProtecție termică a motoruluiFactor de putereRotațieRPMPreț
LEESON 102916.00 C4C17FK4B Motor monofazat | AJ2PPY C4C17FK4B 102916.000.19LO102916NVERIFICA-54CCW SELECTIV1800€537.40
LEESON 110180.00 C6C34FK1H Motor de uz general | AJ2QAZ C6C34FK1H 110180.00. 75-NPolyrex EM-76CCW SELECTIV3600€723.17
LEESON 110905.00 C6C17FK4K Motor monofazat | AJ2QDV C6C17FK4K 110905.00. 56-LPolyrex EM-64CCW SELECTIV1800€827.93
LEESON 110908.00 C6C17FK5L Motor monofazat | AJ2QDW C6C17FK5L 110908.00. 75-LPolyrex EM-68CCW SELECTIV1800€935.27
LEESON 110909.00 C6C34FK19L Motor monofazat | AJ2QDX C6C34FK19L 110909.001.12-LPolyrex EM-80CCW SELECTIV3600€909.51
LEESON 110910.00 C6K17FK2L Motor monofazat | AJ2QDY C6K17FK2L 110910.001.12-LPolyrex EM-73CCW SELECTIV1800€1,112.03
LEESON 112135.00 C6C34FK36F Motor monofazat | AJ2QHC C6C34FK36F 112135.000.56-NPolyrex EM-76CCW SELECTIV3600€614.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 115048.00 Motor de uz general, complet închis, răcit cu ventilator, 3 CP, 208-230 V AC
€1,794.37 /unitate