LEESON 116352.00 CZ6K17VC1B Motor de spălare | AJ2QRT CZ6K17VC1B

LEESON 116352.00 CZ6K17VC1B Motor de spălare

În stoc
Element: AJ2QRT Model: 116352.00Crucea Ref: CZ6K17VC1B

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,465.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
CodK
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă9 / 5-4.5
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
kW. 75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere88
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipKN
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 82.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Înfășurare: K634306
    • GRUP: 3
    • S. F Amperi: 10.4 / 5.75-5.2

Variante de produs

ProdusModelAmenajăriAmplificatori de încărcare completăHPkWFactor de putereTipPreț
LEESON 116349.00 NZ6C17VC1B Motor de spălare | AJ2QRP NZ6C17VC1B 116349.00L5.4 / 3-2.71/3. 24660CN€2,222.79
LEESON 116350.00 NZ6C17VC2C Motor de spălare | AJ2QRQ NZ6C17VC2C 116350.00L6.8 / 3.4-3.41/2. 3764CN€2,259.61
LEESON 116351.00 CZ6K17VC2B Motor de spălare | AJ2QRR CZ6K17VC2B 116351.00N7.6 / 4.2-3.83/4. 5684KN€2,382.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 116352.00 CZ6K17VC1B Motor de spălare
€2,465.16 /unitate