LEESON 116350.00 NZ6C17VC2C Motor de spălare | AJ2QRQ NZ6C17VC2C

LEESON 116350.00 NZ6C17VC2C Motor de spălare

În stoc
Element: AJ2QRQ Model: 116350.00Crucea Ref: NZ6C17VC2C

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,844.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
CodL
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă6.8 / 3.4-3.4
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareF
kW. 37
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere64
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCN
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 74
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 081120
    • Înfășurare: C634289
    • GRUP: 3
    • S. F Amperi: 7.6 / 3.8-3.8

Variante de produs

ProdusModelAmenajăriAmplificatori de încărcare completăHPkWFactor de putereTipPreț
LEESON 116349.00 NZ6C17VC1B Motor de spălare | AJ2QRP NZ6C17VC1B 116349.00L5.4 / 3-2.71/3. 24660CN€1,814.75
LEESON 116351.00 CZ6K17VC2B Motor de spălare | AJ2QRR CZ6K17VC2B 116351.00N7.6 / 4.2-3.83/4. 5684KN€1,945.03
LEESON 116352.00 CZ6K17VC1B Motor de spălare | AJ2QRT CZ6K17VC1B 116352.00N9 / 5-4.51. 7588KN-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 116350.00 NZ6C17VC2C Motor de spălare
€1,844.77 /unitate