LEESON 116483.00 CZ6T17VK31A Motor frână 50-60 Herți | AJ2QTB 48ZH43 / CZ6T17VK31A

LEESON 116483.00 CZ6T17VK31A Motor frână 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2QTB Model: 116483.00Ref. cruce: 48ZH43 / CZ6T17VK31A

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,678.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
Asamblare042538
CodK
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56HC
Amplificatori de încărcare completă1.7-1.6 / .8
HP1 / 2 / 1 / 3
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW.37 / .246
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere74 / 70
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTN
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.55
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)45.57
Lățimea navei (cm)33.17

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 081120
    • Înfășurare: T634250
    • GRUP: 3
    • S. F Amperi: 1.9-1.8 / .9
    • Eficiență 100%: 78.5 / 80

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPArticolkWFactor de puterePreț
LEESON 119785.00 Motor cu cuplu foarte mare pentru serviciu ferm, 1750 rpm, 208 până la 230/460 V AC, factor de service 1.15 | AJ2REG 48ZJ60 119785.003-2.8 / 1.41 / 3 / 4Motor de spălare.75 / .5677.7 / 75€10,452.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 116483.00 CZ6T17VK31A Motor frână 50-60 Herți
€8,678.19 /unitate