LEESON 119785.00 Motor cu cuplu foarte mare pentru serviciu ferm, 1750 rpm, 208 până la 230/460 V AC, factor de service 1.15 | AJ2REG 48ZJ60

LEESON 119785.00 Motor cu cuplu foarte mare pentru utilizare agricolă, 1750 rpm, 208 până la 230/460 V AC, factor de service 1.15

În stoc
Articol: AJ2REG Model: 119785.00Crucea Ref: 48ZJ60

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,452.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
CodL
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56HC
Amplificatori de încărcare completă3-2.8 / 1.4
HP1 / 3 / 4
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW.75 / .56
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere77.7 / 75
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTN
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.85
Înălțimea navei (cm)25.1
Lungimea navei (cm)58.12
Lățimea navei (cm)26.82

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 116484.00
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 081120
    • Înfășurare: T634471
    • GRUP: 3
    • S. F Amperi: 3.4-3.2 / 1.6
    • Eficiență 100%: 85.5 / 84

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPArticolkWFactor de puterePreț
LEESON 116483.00 CZ6T17VK31A Motor frână 50-60 Herți | AJ2QTB 48ZH43 / CZ6T17VK31A 116483.001.7-1.6 / .81 / 2 / 1 / 3Motor de frână.37 / .24674 / 70€8,678.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 119785.00 Motor cu cuplu foarte mare pentru utilizare agricolă, 1750 rpm, 208 până la 230/460 V AC, factor de service 1.15
€10,452.81 /unitate