LEESON 116919.00 UZ6K11VB1B Motor de uz general | AJ2QWP UZ6K11VB1B

LEESON 116919.00 UZ6K11VB1B Motor de uz general

În stoc
Element: AJ2QWP Model: 116919.00Ref încrucișat: UZ6K11VB1B

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,811.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodH
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56H
Amplificatori de încărcare completă8.4 / 4.4-4.2
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareF
kW. 56
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCEJ64CS
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCCW SELECTIV
RPM1200
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipKN
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.2
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 081120
    • Înfășurare: K63642
    • GRUP: 5
    • Vopsea: VERIFICĂ

Variante de produs

ProdusModelTipInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWRotațieRPMFactor de serviciuPreț
LEESON 119231.00 CZ6C34VK4A Motor de uz general | AJ2RAR CZ6C34VK4A 119231.00CN56CZ12 / 6.8-610.75CW SELECTIV36001.15€571.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 116919.00 UZ6K11VB1B Motor de uz general
€4,811.65 /unitate