LEESON 119231.00 CZ6C34VK4A Motor de uz general | AJ2RAR CZ6C34VK4A

LEESON 119231.00 CZ6C34VK4A Motor de uz general

În stoc
Element: AJ2RAR Model: 119231.00Ref. transversală: CZ6C34VK4A

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€571.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodK
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56CZ
Amplificatori de încărcare completă12 / 6.8-6
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
kW0.75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere80
RotațieCW SELECTIV
RPM3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCN
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 66
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 081120
    • Înfășurare: C632217
    • GRUP: 3
    • S. F Amperi: 13.2 / 7.4-6.6

Variante de produs

ProdusModelTipInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWRotațieRPMFactor de serviciuPreț
LEESON 116919.00 UZ6K11VB1B Motor de uz general | AJ2QWP UZ6K11VB1B 116919.00KN56H8.4 / 4.4-4.23/4. 56CCW SELECTIV12001.0€4,811.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 119231.00 CZ6C34VK4A Motor de uz general
€571.70 /unitate