LEESON 119430.00 C6T17XC50A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RBQ C6T17XC50A

LEESON 119430.00 C6T17XC50A Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2RBQ Model: 119430.00Crucea Ref: C6T17XC50A

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,730.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor anti-explozie
CodP
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireEPFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă4.8 / 2.4
Clasa de locație periculoasăEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1.5
Hz50/60
Clasa de izolareB
kW1.12
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiA-A56227-63
MontareRundă
ambalajeF
Fază3
Factor de putere71 / 77.5
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.0
TipTX
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)24.77
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)27.64

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 117855.00 / C6T17XC32A
    • Eficiență 75%: 85.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: A-93003
    • Înfășurare: ZT4256
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • Eficiență 100%: 86.5 / 87

Variante de produs

ProdusModelkWAmenajăriÎmprejmuireUngereProtecție termică a motoruluiambalajeFactor de putereRPMPreț
LEESON 111933.00 A6T34EC22H Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi | AJ2QGB A6T34EC22H 111933.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 3000€1,330.27
LEESON 111936.00 A6T34XC21H Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi | AJ2QGE A6T34XC21H 111936.000.56 / 0.37BEPFCPolyrex EMMWJ66KLB69.1 / 793600 / 3000€1,371.67
LEESON 111944.00 A6T34EC23H Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi | AJ2QGL A6T34EC23H 111944.00. 246BEPNVPolyrex EMMWJ72KXB73.5 / 793600 / 3000€1,279.22
LEESON 116187.00 A6T34EC28C Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi | AJ2QRD A6T34EC28C 116187.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 3000-
RFQ
LEESON 117852.00 C6T17EC31A Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi | AJ2QYW C6T17EC31A 117852.00. 37BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B72 / 791800 / 1500€1,433.05
LEESON 117853.00 C6T17XC30A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QYX C6T17XC30A 117853.00.56 / .37BEPFCPolyrex EMA-A56227-63B66.3 / 601800 / 1500€1,456.69
LEESON 117860.00 C6T17EC30A Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi | AJ2QZD C6T17EC30A 117860.00. 246BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B71 / 731800 / 1500€1,350.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 119430.00 C6T17XC50A Motor de uz general 50-60 Hertzi
€1,730.30 /unitate