LEESON 120994.00 Motor de pompă cu cuplaj apropiat, 1 1/2 CP, 1740 rpm, cadru 145Jm | AJ2RGN C145K17DK8E / 60WC95

LEESON 120994.00 Motor pompă cu cuplare apropiată, 1 1/2 CP, 1740 rpm, cadru 145 Jm

În stoc
Articol: AJ2RGN Model: 120994.00Ref. cruce: C145K17DK8E / 60WC95

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,207.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pompă
AsamblareLC-73
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.5 "
Bolt Circle Dia.5 7 / 8 "
CodJ
Poziția cutiei de conducteF1
AmenajăriL
TaxăContinuu
CicluContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le145JM
Amplificatori de încărcare completă17.2 / 8.8-8.6A
Înălţime8 1 / 8 "
HP1 1 / 2
Hz60 Hz
Clasa de izolareB
kW1.12
Lungime mai mică ax10 11 / 16 "
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.104 de grade F
Aplicarea motoruluiPompa
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCCWSE
Aplicație sub motorPompa cuplată
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareRigid
RPM pe placa de identificare1740
Design NEMANici unul
Eficiență nominală79%
Număr de viteze1
Lungime totală14 15 / 16 "
ambalajeB
Fază1
Factor de putere73
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.2
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului4 3 / 16 "
TipKD
Voltaj115/208-230V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 79
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6206
    • Plăcuță de identificare: 004003
    • Înfășurare: K634119
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • S. F Amperi: 19 / 9.8-9.5

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.AsamblareInrameaza-leFactor de putereRPMFactor de serviciuTipVoltajPreț
LEESON 120996.00 C143C17DK1F Jet Pump Motor | AJ2RGQ C143C17DK1F 120996.0040LC-73143JM6818001.15CD115 / 208-230€1,860.98
LEESON 131640.00 C182K34DK1B Jet Pump Motor | AJ2RUF C182K34DK1B 131640.0040180-024182JM8936001.15KD115 / 208-230-
RFQ
LEESON 140665.00 C215K17DK1B Motor de uz general | AJ2RZQ C215K17DK1B 140665.0040210-008.02215JM8318001.15KD230-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 120994.00 Motor pompă cu cuplare apropiată, 1 1/2 CP, 1740 rpm, cadru 145 Jm
€1,207.59 /unitate