LEESON 140665.00 C215K17DK1B Motor de uz general | AJ2RZQ C215K17DK1B

LEESON 140665.00 C215K17DK1B Motor de uz general

Articol: AJ2RZQ Model: 140665.00Crucea Ref: C215K17DK1B

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pompă
Asamblare210-008.02
CodG
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le215JM
Amplificatori de încărcare completă36
HP7 1
Hz60
Clasa de izolareF
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere83
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipKD
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 53.55
Înălțimea navei (cm)36.2
Lungimea navei (cm)57.48
Lățimea navei (cm)40.97

Detalii produs:

    • S. F Amperi: 40.5
    • Eficiență 100%: 81.5
    • Rulment OPE: 6206
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6209
    • Plăcuță de identificare: 081285
    • Înfășurare: K9416
    • GRUP: 2
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.AsamblareInrameaza-leFactor de putereRPMFactor de serviciuTipVoltajPreț
LEESON 120994.00 Motor de pompă cu cuplaj apropiat, 1 1/2 CP, 1740 rpm, cadru 145Jm | AJ2RGN C145K17DK8E / 60WC95 120994.00104 de grade FLC-73145JM7318001.2KD115/208-230V AC€1,207.59
LEESON 120996.00 C143C17DK1F Jet Pump Motor | AJ2RGQ C143C17DK1F 120996.0040LC-73143JM6818001.15CD115 / 208-230€1,860.98
LEESON 131640.00 C182K34DK1B Jet Pump Motor | AJ2RUF C182K34DK1B 131640.0040180-024182JM8936001.15KD115 / 208-230-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 140665.00 C215K17DK1B Motor de uz general