LEESON 120996.00 C143C17DK1F Jet Pump Motor | AJ2RGQ C143C17DK1F

LEESON 120996.00 C143C17DK1F Motor pompa cu jet

În stoc
Articol: AJ2RGQ Model: 120996.00Ref. cruce: C143C17DK1F

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,860.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pompă
AsamblareLC-73
CodK
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le143JM
Amplificatori de încărcare completă12.8 / 6.4
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere68
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipCD
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 75
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6206
    • Plăcuță de identificare: 004003
    • Înfășurare: C634256
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • S. F Amperi: 13.6 / 6.8

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.AsamblareInrameaza-leFactor de putereRPMFactor de serviciuTipVoltajPreț
LEESON 120994.00 Motor de pompă cu cuplaj apropiat, 1 1/2 CP, 1740 rpm, cadru 145Jm | AJ2RGN C145K17DK8E / 60WC95 120994.00104 de grade FLC-73145JM7318001.2KD115/208-230V AC€1,207.59
LEESON 131640.00 C182K34DK1B Jet Pump Motor | AJ2RUF C182K34DK1B 131640.0040180-024182JM8936001.15KD115 / 208-230-
RFQ
LEESON 140665.00 C215K17DK1B Motor de uz general | AJ2RZQ C215K17DK1B 140665.0040210-008.02215JM8318001.15KD230-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 120996.00 C143C17DK1F Motor pompa cu jet
€1,860.98 /unitate